text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage Bessey BS6N 6N 500-140


Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N Pivotant et coulissant Spécial travaux de perçage et de fraisage Levier de serrage rapide

Numéro d'article K0446.000.006
Hauteur de pince (mm) 500
Portée (mm) 140
Serrage et desserrage automatiques Oui
Force de serrage (kN) 10
Marque Bessey
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur de pince (mm) 500
Portée (mm) 140
Serrage et desserrage automatiques Oui
Force de serrage (kN) 10
Marque Bessey

La description

Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Numéros d'articles

Numéro d'article K0446.000.006
EAN 4008158031729
UBB 500570266972
UNSPSC 27112121
N° Article du fabricant BS6N
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.