text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage, largeur de bande 9 mm SGS 20-32


Le collier de serrage fischer SGS de haute qualité avec une plage de serrage de 20-32 mm permet d'étanchéifier les flexibles ou de les fixer aux buses. Les bords sertis de la bande offrent une protection fiable contre l'endommagement du tuyau. Un bloc de serrage court permet un réglage idéal et une répartition uniforme des forces radiales sur le diamètr

Numéro d'article 45521FIS
Largeur de bande (mm) 9
Span depth_MAX 32
Span depth_MIN 20
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de bande (mm) 9
Span depth_MAX 32
Span depth_MIN 20

La description

Le collier de serrage fischer SGS de haute qualité avec une plage de serrage de 20-32 mm permet d'étanchéifier les flexibles ou de les fixer aux buses. Les bords sertis de la bande offrent une protection fiable contre l'endommagement du tuyau. Un bloc de serrage court permet un réglage idéal et une répartition uniforme des forces radiales sur le diamètre du tuyau. L'empreinte combinée cruciforme/fente augmente la flexibilité de montage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 45521FIS
EAN 4006209455210
UBB 500616807375
UNSPSC 31162906
N° Article du fabricant 45521
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.