text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage, largeur de bande 9 mm SGS 12-20


Le collier de serrage fischer SGS de haute qualité avec une plage de serrage de 12 à 20 mm permet d'étanchéifier les flexibles ou de les fixer aux buses. Les bords sertis de la bande offrent une protection fiable contre l'endommagement du tuyau. Un bloc de serrage court permet un réglage idéal et une répartition uniforme des forces radiales sur le diamè

Numéro d'article 45519FIS
Largeur de bande (mm) 9
Span depth_MAX 20
Span depth_MIN 12
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de bande (mm) 9
Span depth_MAX 20
Span depth_MIN 12

La description

Le collier de serrage fischer SGS de haute qualité avec une plage de serrage de 12 à 20 mm permet d'étanchéifier les flexibles ou de les fixer aux buses. Les bords sertis de la bande offrent une protection fiable contre l'endommagement du tuyau. Un bloc de serrage court permet un réglage idéal et une répartition uniforme des forces radiales sur le diamètre du tuyau. L'empreinte combinée cruciforme/fente augmente la flexibilité de montage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 45519FIS
EAN 4006209455197
UBB 500616807110
UNSPSC 31162906
N° Article du fabricant 45519
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.