text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage, largeur de bande 9 mm SGS 10-16


Le collier de serrage fischer SGS de haute qualité avec une plage de serrage de 10-16 mm permet d'étanchéifier les flexibles ou de les fixer aux buses. Les bords sertis de la bande offrent une protection fiable contre l'endommagement du tuyau. Un bloc de serrage court permet un réglage idéal et une répartition uniforme des forces radiales sur le diamètr

Numéro d'article 45518FIS
Largeur de bande (mm) 9
Span depth_MAX 16
Span depth_MIN 10
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de bande (mm) 9
Span depth_MAX 16
Span depth_MIN 10

La description

Le collier de serrage fischer SGS de haute qualité avec une plage de serrage de 10-16 mm permet d'étanchéifier les flexibles ou de les fixer aux buses. Les bords sertis de la bande offrent une protection fiable contre l'endommagement du tuyau. Un bloc de serrage court permet un réglage idéal et une répartition uniforme des forces radiales sur le diamètre du tuyau. L'empreinte combinée cruciforme/fente augmente la flexibilité de montage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 45518FIS
EAN 4006209455180
UBB 500616807037
UNSPSC 31162906
N° Article du fabricant 45518
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.