text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage, largeur de bande 9 mm SGS 90-100


Le collier de serrage fischer SGS de haute qualité avec une plage de serrage de 80-100 mm permet d'étanchéifier les flexibles ou de les fixer aux buses. Les bords sertis de la bande offrent une protection fiable contre l'endommagement du tuyau. Un bloc de serrage court permet un réglage idéal et une répartition uniforme des forces radiales sur le diamèt

Numéro d'article 45528FIS
Largeur de bande (mm) 9
Span depth_MAX 100
Span depth_MIN 80
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de bande (mm) 9
Span depth_MAX 100
Span depth_MIN 80

La description

Le collier de serrage fischer SGS de haute qualité avec une plage de serrage de 80-100 mm permet d'étanchéifier les flexibles ou de les fixer aux buses. Les bords sertis de la bande offrent une protection fiable contre l'endommagement du tuyau. Un bloc de serrage court permet un réglage idéal et une répartition uniforme des forces radiales sur le diamètre du tuyau. L'empreinte combinée cruciforme/fente augmente la flexibilité de montage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 45528FIS
EAN 4006209455289
UBB 500616808027
UNSPSC 31162906
N° Article du fabricant 45528
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.