text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage, largeur de bande 9 mm SGS 110-130


Le collier de serrage fischer SGS de haute qualité avec une plage de serrage de 110-130 mm permet d'étanchéifier les flexibles ou de les fixer aux buses. Les bords sertis de la bande offrent une protection fiable contre l'endommagement du tuyau. Un bloc de serrage court permet un réglage idéal et une répartition uniforme des forces radiales sur le diamè

Numéro d'article 45531FIS
Largeur de bande (mm) 9
Span depth_MAX 130
Span depth_MIN 110
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de bande (mm) 9
Span depth_MAX 130
Span depth_MIN 110

La description

Le collier de serrage fischer SGS de haute qualité avec une plage de serrage de 110-130 mm permet d'étanchéifier les flexibles ou de les fixer aux buses. Les bords sertis de la bande offrent une protection fiable contre l'endommagement du tuyau. Un bloc de serrage court permet un réglage idéal et une répartition uniforme des forces radiales sur le diamètre du tuyau. L'empreinte combinée cruciforme/fente augmente la flexibilité de montage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 45531FIS
EAN 4006209455319
UBB 500616808365
UNSPSC 31162906
N° Article du fabricant 45531
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.