Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles cylindriques cannelées
39760
39760.030.015
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
Clou cannelé à tête demi-ronde DIN 1476 Acier Brut 3X15MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Info
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js15.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
15 mm
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Info
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js15.
Dimensions
d1
3
d2 ≈
3.2
d3
5.2
D (mm)
3
f ≈
1
k
1.8
L (mm)
15
r ≈
2.8
Tolérance
+0/-0.075
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1476
Numéros d'articles
Numéro d'article
39760.030.015
EAN
8715492828309
UBB
950359156284
UNSPSC
31163215