Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
1B355756
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
Cliquet télescopique 1993 TU-10 1/2 po. 48 dents levier de commutation GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1B355756
Isolé
Non
Hauteur
48
Poids
1310
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
405
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Hauteur
48
Poids
1310
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
405
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Angle de basculement arrière (°)
7.5
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Déverrouillage intégré
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Oui
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Type
Telescopic Reversible Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Réglable de 400 à 600 mm en 8 étapes, Avec changement de levier encastré, Déclenchement par bouton-poussoir, Angle de retour 7,5 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants, Verrouillage en position médiane : Lorsque le levier est basculé, il s'enclenche automatiquement pour une utilisation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, Pour douilles et accessoires à main à carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, Dispositif de verrouillage à bille, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, Forgé par électroérosion, Forgé par électroérosion
Numéros d'articles
Numéro d'article
1B355756
EAN
4010886950371
UBB
500674206742
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
3041859