text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible Cyclope Metal push 3/8 po. 38 dents longueur 222 mm avec carr


8003 B Zyklop Metal Ratchet with push-through square and 3/8" , drive, 3/8" , x 222 mmZyklop Metal ratchet with push-through square. Conception mince pour travailler dans les espaces les plus restreints. La double denture du cliquet permet d'obtenir une denture fine de 76 dents sur 38 dents robustes, ce qui permet d'obtenir un angle de retour de seuleme

Numéro d'article 8F272412
Isolé Non
Longueur (mm) 222
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur (mm) 222
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Avec poignée Oui
Finition traversante Oui
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 9.5
Angle de basculement arrière (°) 4.7
Commutable Non
Cliquet en acier Oui
Adapté aux mèches Non
Manche extensible Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Ratchet

La description

8003 B Zyklop Metal Ratchet with push-through square and 3/8" , drive, 3/8" , x 222 mmZyklop Metal ratchet with push-through square. Conception mince pour travailler dans les espaces les plus restreints. La double denture du cliquet permet d'obtenir une denture fine de 76 dents sur 38 dents robustes, ce qui permet d'obtenir un angle de retour de seulement 4,7°. Changement de direction très simple en actionnant le carré de poussée non amovible , pour la première fois, il est également doté d'une fonction de verrouillage sécurisé de la douille. Cliquet forgé, entièrement métallique (acier au chrome-molybdène) pour une robustesse particulièrement élevée et une longue durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F272412
EAN 4013288174031
UBB 500643576639
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 05004033001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.