text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible 515 1/2 po. 60 dents disque d’enclenchement STAHLWILLE


Réversible60 dentsAvec poignée à 2 composantsPour les travaux dans les espaces confinés, avec un angle de travail de seulement 6°DIN 3122/ISO 3315

Numéro d'article G0435.002.515
Isolé Non
Poids 515
Diamètre de la tête (mm) 40
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 265
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 515
Diamètre de la tête (mm) 40
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 265
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 6
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Type Reversible Ratchet

La description

Réversible60 dentsAvec poignée à 2 composantsPour les travaux dans les espaces confinés, avec un angle de travail de seulement 6°DIN 3122/ISO 3315

Numéros d'articles

Numéro d'article G0435.002.515
EAN 4018754177844
UBB 500504176875
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 13231011
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.