text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible 508100-00-6 3/4 po. 72 dents disque d’enclenchement HEYTEC


Carré d’entraînement 20 mm (3/4 pouce). Avec disque d’inversion. Acier CV. Fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton

Numéro d'article 9Z344185
Isolé Non
Poids 1700
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 510
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 1700
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 510
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 20
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Heytec

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z344185
EAN 4024089331776
UBB 500584069974
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 50810000680
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.