text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille megfordítható racsni 422 3/8 inch 60 fogas kapcsolótárcsa

Sur commande

Megfordítható60 fogA 2 komponensű fogantyúvalA szűk helyeken történő munkavégzéshez, mindössze 6°-os munkaszöggelDIN 3122/ISO 3315

Cikkszám G0435.002.422
Szigetelt Nem
Tömeg 236
Fej átmérője (mm) 32
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 194
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 236
Fej átmérője (mm) 32
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 194
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Visszahajlási szög (°) 6
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 260
Árucikk kód 8466103800
Type Reversible Ratchet

Leírás

Megfordítható60 fogA 2 komponensű fogantyúvalA szűk helyeken történő munkavégzéshez, mindössze 6°-os munkaszöggelDIN 3122/ISO 3315

Cikkszámok

Cikkszám G0435.002.422
EAN 4018754177783
UBB 500504176537
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 12231011
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.