text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible 3293 U-2 3/4 po. 50 dents disque d’enclenchement GEDORE


Acc. to DIN 3122, ISO 3315, Avec changement de disque, denture fine et robuste, Angle de retour 7.2 degrés, Pour douilles à main et accessoires à carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174 avec goupille de verrouillage, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéro d'article G2272.032.932
Isolé Non
Hauteur 60
Poids 1494
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 500
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 60
Poids 1494
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 500
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 20
Angle de basculement arrière (°) 7.2
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Oui
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1450
Type Reversible Ratchet

La description

Acc. to DIN 3122, ISO 3315, Avec changement de disque, denture fine et robuste, Angle de retour 7.2 degrés, Pour douilles à main et accessoires à carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174 avec goupille de verrouillage, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2272.032.932
EAN 4010886627860
UBB 240122073614
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6278600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.