text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible 2193 Z-94 1 po. 40 dents longueur 720 mm carré traversant GED


Selon DIN 3122, ISO 3315, avec raccord carré, denture moyenne fine, extrêmement robuste, angle de retour 9 degrés, poignée tube emboîtable, pour douilles à main et accessoires à carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 25, ISO 1174 avec goupille de sécurité, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéro d'article G2271.219.394
Isolé Non
Hauteur 41
Poids 4115
Type d'accessoires/composants Autre
Antimagnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 41
Poids 4115
Type d'accessoires/composants Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 720
Isolé 1 000 V Non
Enregistrement Autre
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Oui
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 25
Angle de basculement arrière (°) 9
Commutable Non
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Accessoires Oui
Pièce Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 3885
Code Douanier 8466103800
Type Ratchet

La description

Selon DIN 3122, ISO 3315, avec raccord carré, denture moyenne fine, extrêmement robuste, angle de retour 9 degrés, poignée tube emboîtable, pour douilles à main et accessoires à carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 25, ISO 1174 avec goupille de sécurité, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2271.219.394
EAN 4010886618158
UBB 240122060413
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6181520
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.