text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier Zyklop Metal switch 1/2 po. 72 dents levier de commu


8004 C Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 1/2" , drive, 1/2" , x 281 mmZyklop Metal ratchet with switchover lever. Conception mince pour travailler dans les espaces les plus restreints. Les 72 dents à pas fin permettent un petit angle de retour de 5°. Livré avec un levier de commutation pour un changement de direction pratique et une fonction de

Numéro d'article 5F574564
Isolé Non
Longueur (mm) 281
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur (mm) 281
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 13.7
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Oui
Manche extensible Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera

La description

8004 C Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 1/2" , drive, 1/2" , x 281 mmZyklop Metal ratchet with switchover lever. Conception mince pour travailler dans les espaces les plus restreints. Les 72 dents à pas fin permettent un petit angle de retour de 5°. Livré avec un levier de commutation pour un changement de direction pratique et une fonction de verrouillage sécurisé de la douille. Cliquet forgé entièrement en métal (acier au chrome-molybdène) pour une robustesse particulièrement élevée et une longue durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F574564
EAN 4013288174062
UBB 500643577470
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 05004064001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.