text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille Zásuvná páková ráčna 725QR/ 5 3/8 palce 9 x 12 mm chromová legovaná ocel


reverzibilnís bezpečnostním zámkem QuickReleasevelikost 4: 22 zubůvelikosti 5 a 10: 30 zubů

Objednací číslo
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Kování s ráčnou
Velikost připojení 9x12 mm
Oboustranný Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 29
Celková délka (mm) 70
Design Kování s ráčnou
Velikost připojení 9x12 mm
Oboustranný Ano
Zajištění zásuvky Ano
Obdélníková montáž Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 130
HS kód 8466103800
Type Ratchet Insert Adapter

Popis

reverzibilnís bezpečnostním zámkem QuickReleasevelikost 4: 22 zubůvelikosti 5 a 10: 30 zubů

Čísla materiálu

Objednací číslo G0464.725.005
EAN 4018754139613
UBB 500501053739
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 58253005

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.