Accessoires pour clés dynamométriques
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
6D857438
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
Cliquet réversible à levier d’insertion 3/8 po. 9 x 12 mm HAZET
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6D857438
Modèle
Raccord à cliquet
Longueur totale (mm)
61
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Charge max. (Nm)
120
Largeur de tête (mm)
30
Dimension de raccordement (mm)
10
Adapté à une rallonge
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Raccord à cliquet
Longueur totale (mm)
61
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Charge max. (Nm)
120
Largeur de tête (mm)
30
Dimension de raccordement (mm)
10
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Fixation rectangulaire
Non
Avec échelle
Non
Marque
Hazet
Code Douanier
82041100
Type
6402-1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6D857438
EAN
4000896027460
UBB
500582747670
UNSPSC
27112720
N° Article du fabricant
4000822818