Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
8V850132
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
Cliquet réversible à levier 916HPS 1/2 po. 90 dents manche à 2 composants HAZET
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8V850132
Isolé
Non
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
275
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Antidéflagration
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
275
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Angle de basculement arrière (°)
4
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Hazet
Type
916HPS
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8V850132
EAN
4000896237258
UBB
500583660013
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
8000791568