text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 863HPS 1/4 po. 90 dents manche à 2 composants HAZET


Numéro d'article 7E457716
Isolé Non
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 116
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Antidéflagration Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 116
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Angle de basculement arrière (°) 4
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Hazet
Type 863HPS

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E457716
EAN 4000896237234
UBB 500583052641
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 8000791534
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.