text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 863 P 1/4 po. 20 dents levier de commutation HAZET


Carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 pouce). Avec poignée à 2 composants. Acier spécial. Chromé

Numéro d'article 4W443557
Isolé Non
Poids 70
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 115
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 70
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 115
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Angle de basculement arrière (°) 18
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Hazet

Numéros d'articles

Numéro d'article 4W443557
EAN 4000896038558
UBB 500582263793
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 863P
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.