text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 8007 B VDE 3/8 po. 80 dents isolé VDE WERA


8007 B VDE Cliquet Zyklop, isolé, avec levier de commutation, avec entraînement 3/8" , 3/8" , x 222 mmCliquet Zyklop VDE avec levier de commutation au design Wera incomparable. La forme élancée permet de travailler même dans des espaces très restreints. Les 80 dents finement espacées permettent d'obtenir un angle de retour faible de seulement 4,5°. Avec

Numéro d'article 7B142343
Isolé Oui
Longueur 222
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Autre
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur 222
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Autre
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Angle de basculement arrière (°) 4.5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Manche extensible Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Oui

La description

8007 B VDE Cliquet Zyklop, isolé, avec levier de commutation, avec entraînement 3/8" , 3/8" , x 222 mmCliquet Zyklop VDE avec levier de commutation au design Wera incomparable. La forme élancée permet de travailler même dans des espaces très restreints. Les 80 dents finement espacées permettent d'obtenir un angle de retour faible de seulement 4,5°. Avec levier d'inversion pour un changement de direction confortable. Avec fonction de verrouillage sécurisé de la douille par bouton-poussoir. Outil testé individuellement selon IEC 60900 à 10 000V pour un travail sûr à la tension approuvée de 1 000V.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B142343
EAN 4013288190963
UBB 500686637850
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004966001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.