text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 8006 Zyklop Hybrid C 1/2 po. 72 dents levier de comm


8006 C Zyklop Hybrid Ratchet with switch lever and 1/2" , drive, 1/2" , x 281 mmZyklop Hybrid ratchet with switchover lever and 1/2" , drive, low weight, ergonomic Kraftform handle with slim head design, long lever and with an extension option.

Numéro d'article 7C168692
Isolé Non
Hauteur 34
Longueur (mm) 281
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 34
Longueur (mm) 281
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Oui
Adapté aux mèches Non
Manche extensible Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Reversible Ratchet

La description

8006 C Zyklop Hybrid Ratchet with switch lever and 1/2" , drive, 1/2" , x 281 mmZyklop Hybrid ratchet with switchover lever and 1/2" , drive, low weight, ergonomic Kraftform handle with slim head design, long lever and with an extension option.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C168692
EAN 4013288184214
UBB 500643577884
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 05003780001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.