text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 512QR N 1/2 po. 80 dents levier de commutation STAHL


Réversible80 dentsAvec verrouillage de sécurité QuickReleaseAvec poignée à 2 composantsPour les travaux dans les espaces confinés, avec un angle de travail de seulement 4,5°F Prévient les fuites de liquide grâce à une conception sans visDIN 3122/ISO 3315DBGM

Numéro d'article 5S507765
Isolé Non
Hauteur 41
Poids 572
Diamètre de la tête (mm) 41
Antimagnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 41
Poids 572
Diamètre de la tête (mm) 41
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 265.5
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 4.5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Type Reversible Ratchet

La description

Réversible80 dentsAvec verrouillage de sécurité QuickReleaseAvec poignée à 2 composantsPour les travaux dans les espaces confinés, avec un angle de travail de seulement 4,5°F Prévient les fuites de liquide grâce à une conception sans visDIN 3122/ISO 3315DBGM

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S507765
EAN 4018754256778
UBB 500636247099
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 13111120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.