text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 415QR N 1/4 po. 80 dents levier de commutation STAHL


Réversible80 dentsAvec serrure de sécurité QuickReleaseAvec poignée à 2 composantsPour les travaux dans les espaces restreints, avec un angle de travail de seulement 4,5°F Prévient les fuites grâce à une conception sans visDIN 3122/ISO 3315DBGM

Numéro d'article
Isolé Non
Hauteur 20
Poids 79
Diamètre de la tête (mm) 22.6
Antimagnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 20
Poids 79
Diamètre de la tête (mm) 22.6
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 117
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Angle de basculement arrière (°) 4.5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 70
Type Reversible Ratchet

La description

Réversible80 dentsAvec serrure de sécurité QuickReleaseAvec poignée à 2 composantsPour les travaux dans les espaces restreints, avec un angle de travail de seulement 4,5°F Prévient les fuites grâce à une conception sans visDIN 3122/ISO 3315DBGM

Numéros d'articles

Numéro d'article G0466.363.415
EAN 4018754235902
UBB 500623925970
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11111020

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.