text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 3093 U-20 3/8 po. 60 dents levier de commutation GED


Selon DIN 3122, ISO 3315, Petite tête en forme de goutte d'eau pour les espaces restreints, Denture fine (60 dents), avec changement de levier et déclenchement par bouton-poussoir, Angle de retour 6 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, Dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéro d'article G2272.309.320
Isolé Non
Hauteur 29.7
Poids 292
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 200
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 29.7
Poids 292
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 10
Angle de basculement arrière (°) 6
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Oui
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 320
Code Douanier 8466103800
Type Reversible Ratchet

La description

Selon DIN 3122, ISO 3315, Petite tête en forme de goutte d'eau pour les espaces restreints, Denture fine (60 dents), avec changement de levier et déclenchement par bouton-poussoir, Angle de retour 6 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, Dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2272.309.320
EAN 4010886816752
UBB 500503886318
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 1556800
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.