text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 2193 U-10 1 po. 32 dents levier de commutation GEDOR


Selon DIN 3122, ISO 3315, avec levier de changement encastré, blocage en position médiane, Angle de retour 11.25 degrés, Poignée-barre emboîtable No. 2187 G, pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 25, ISO 1174 avec goupille de sécurité, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, ch

Numéro d'article G2274.219.310
Isolé Non
Hauteur 61.5
Poids 5210
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 810
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 61.5
Poids 5210
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 810
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 25
Angle de basculement arrière (°) 11.25
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 5350
Type Reversible Ratchet

La description

Selon DIN 3122, ISO 3315, avec levier de changement encastré, blocage en position médiane, Angle de retour 11.25 degrés, Poignée-barre emboîtable No. 2187 G, pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 25, ISO 1174 avec goupille de sécurité, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2274.219.310
EAN 4010886618059
UBB 240122059696
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6180550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.