Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
5S176788
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
Cliquet réversible à levier 1993 U-20 G 1/2 po. 60 dents levier de commutation G
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5S176788
Isolé
Non
Hauteur
37.5
Poids
540
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
270
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Hauteur
37.5
Poids
540
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
270
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Non
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Angle de basculement arrière (°)
6
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Déverrouillage intégré
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Reversible Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Couple selon DIN 3122, ISO 3315, Poignée décalée pour les endroits difficilement accessibles, Réduit le risque de blessures aux doigts lors de travaux sur des surfaces planes, Petite tête en forme de goutte pour les endroits confinés, Denture fine (60 dents), avec changement de levier et déclenchement par bouton-poussoir, Angle de retour 6 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12. 5, ISO 1174, dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
5S176788
EAN
4010886937709
UBB
500642423031
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
2746786