text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 1993 U-20 1/2 po. 60 dents levier de commutation GED

Numéro d'article 4O678974
Isolé Non
Hauteur 37.5
Poids 536
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 270
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 37.5
Poids 536
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 270
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 6
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Oui
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Type Reversible Ratchet

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O678974
EAN 4010886805558
UBB 500642409279
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 1436686
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.