text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit/karos reverzibilis racsni 8001 A Zyklop 1/4 hüvelykes közvetlen bit tartó


8001 A Zyklop Mini 1 Bit Ratchet ¼" , SB with ¼" , drive, 2 pieces 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4" , x 87 mm 1x 870/1 Adaptateur : 1/4" , x 25 mmLe mini cliquet Wera. Utilisation simple, même d'une seule main, dans les espaces de travail restreints. Conception en acier plein forgé et mécanisme à pas fin avec 60 dents qui permet un petit angle de retour de

Cikkszám 4L917199
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 87
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 87
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 6
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Reversible Ratchet

Leírás

8001 A Zyklop Mini 1 Bit Ratchet ¼" , SB with ¼" , drive, 2 pieces 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4" , x 87 mm 1x 870/1 Adaptateur : 1/4" , x 25 mmLe mini cliquet Wera. Utilisation simple, même d'une seule main, dans les espaces de travail restreints. Conception en acier plein forgé et mécanisme à pas fin avec 60 dents qui permet un petit angle de retour de 6° pour un travail précis. La molette permet une fixation rapide dans les endroits exigus où il n'y a pas de place pour le cliquet. Commutation facile gauche/droite. Tête de cliquet et levier ergonomiques. Convient pour les embouts et les douilles de ¼" ,

Cikkszámok

Cikkszám 4L917199
EAN 4013288144638
UBB 500643575805
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 05073230001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.