text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à douilles/ levier 419 B QR 1/4 po. avec fonction de pression

Numéro d'article 4P432157
Isolé Non
Poids 76
Diamètre de la tête (mm) 22
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 115

Spécifications

Isolé Non
Poids 76
Diamètre de la tête (mm) 22
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 115
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Angle de basculement arrière (°) 4.5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Oui
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Type Reversible Ratchet

La description

DIN 3126/ISO 1173 Forme D 6.3 pour embouts de vissage 1/4 Hexagone intérieur avec ressort de compression annulaireLes embouts sont faciles à insérer et s'enclenchent en toute sécuritéRéversible, avec fonction d'extractionPour travailler dans des espaces confinés, avec un angle de travail de seulement 4,5° (80 pignons)Avec poignée à 2 composantsPrévention des dommages causés par des corps étrangers grâce à la construction sans vis

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P432157
EAN 4018754286607
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11131010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.