Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
9L751043
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
Cliquet articulé 452QR 3/8 po. nombre de dents 80 longueur 300 mm Poignée bicomp
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9L751043
Isolé
Non
Poids
350
Diamètre de la tête (mm)
28.2
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
300
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Poids
350
Diamètre de la tête (mm)
28.2
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
300
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Autre
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
10
Angle de basculement arrière (°)
4.5
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Type
Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Réversible80 dentsAvec serrure de sécurité QuickReleaseAvec poignée à 2 composantsLes leviers de la poignée peuvent être pivotés vers le haut et vers le bas d'environ 90°, s'engagent et se verrouillent dans les positions suivantes : droit, 30° vers le haut, 60° vers le haut, 30° vers le bas. Verrouillage par bouton-poussoir dans la zone de la poignéePour les travaux dans des espaces restreints, avec un angle de travail de seulement 4,5°FOD prévenant les fuites grâce à une conception sans visDIN 3122/ISO 3315DBGM
Numéros d'articles
Numéro d'article
9L751043
EAN
4018754286379
UBB
500681338546
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
12261010