Accessoires pour clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Accessoires pour clés dynamométriques
7I270136
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
Cliquet adaptable 754-00 1/4 po. filetage à droite 20 dents 754-00 GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7I270136
Modèle
Raccord à cliquet
Isolé
Non
Hauteur
29
Poids
54
Type d'accessoires/composants
Autre
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Raccord à cliquet
Isolé
Non
Hauteur
29
Poids
54
Type d'accessoires/composants
Autre
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Enregistrement
1/4 pouce
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Non
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Angle de basculement arrière (°)
18
Commutable
Non
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Verrouillage de la douille
Non
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Ratchet Adapter
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Permet un serrage contrôlé en combinaison avec une clé dynamométrique DREMOMETER, Caractéristiques : Tête de cliquet fine et robuste, en acier au chrome-vanadium, Contenu de la livraison : Tête de cliquet, emballage individuel en polyéthylène : Tête à cliquet, Emballage individuel dans un sac en polyéthylène, Fabriqué en acier au chrome-vanadium, Contenu de la livraison : Tête à cliquet, Emballage individuel dans un sac en polyéthylène : Tête de cliquet, emballée individuellement dans un sac en polyéthylène, *Charge continue maximale du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité.
Numéros d'articles
Numéro d'article
7I270136
EAN
4002805754009
UBB
500642427669
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7680490