text.skipToContent text.skipToNavigation

Clés polygonales à grande puissance 2 A 46 ouv. de clé 46 mm longueur 280 mm con


GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Dimensions spéciales sur demande, Dimensions spéciales sur demande, Accessoires en option : Tube d'extension No. 2 AR pour rallonger le bras de levier, avec profil UD pour une transmission de puissance en douceur, à partir de SW 65 12-edge

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 280
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 46
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 280
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 46
Largeur de clé, petit format (mm) 46
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 23
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 68.5
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non

La description

GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Dimensions spéciales sur demande, Dimensions spéciales sur demande, Accessoires en option : Tube d'extension No. 2 AR pour rallonger le bras de levier, avec profil UD pour une transmission de puissance en douceur, à partir de SW 65 12-edge

Numéros d'articles

Numéro d'article G2155.460.001
EAN 4010886603444
UBB 240120073244
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6034490

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.