Clés à ergots réglables
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
Clés et douilles
Clés diverses
Clés à ergots réglables
44552AMF
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
Clé pour écrous à trous frontaux DIN 3116 pour D. de trous de perçage 6 mm pour
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement
Description complète
Numéro d'article
44552AMF
Modèle
Avec tige
Longueur (mm)
243
Diamètre de la broche (mm)
6
Largeur de clé (mm)
75 - 75
Poids par pièce (g)
330
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Avec tige
Longueur (mm)
243
Diamètre de la broche (mm)
6
Largeur de clé (mm)
75 - 75
Poids par pièce (g)
330
Code Douanier
82041100
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement
Numéros d'articles
Numéro d'article
44552AMF
EAN
4020772044558
UBB
500617734255
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
44552