Clés à ergots réglables
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
Clés et douilles
Clés diverses
Clés à ergots réglables
44529AMF
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
Clé pour écrous à trous frontaux DIN 3116 pour D. de trous de perçage 4 mm pour
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement
Description complète
Numéro d'article
44529AMF
Modèle
Avec tige
Longueur (mm)
187
Diamètre de la broche (mm)
4
Largeur de clé (mm)
45 - 45
Poids par pièce (g)
145
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Avec tige
Longueur (mm)
187
Diamètre de la broche (mm)
4
Largeur de clé (mm)
45 - 45
Poids par pièce (g)
145
Code des marchandises
82041100
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement
Numéros d'articles
Numéro d'article
44529AMF
EAN
4020772044527
UBB
500617733919
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
44529