text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé pour écrous à trous frontaux DIN 3116 pour D. de trous de perçage 3 mm pour


Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement

Numéro d'article 44636AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 137
Diamètre de la broche (mm) 3
Largeur de clé (mm) 25 - 25
Poids par pièce (g) 65
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 137
Diamètre de la broche (mm) 3
Largeur de clé (mm) 25 - 25
Poids par pièce (g) 65
Code Douanier 82041100

La description

Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement

Numéros d'articles

Numéro d'article 44636AMF
EAN 4020772044633
UBB 500617734586
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 44636
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.