text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé pour écrous à trous frontaux DIN 3116 pour D. de trous de perçage 2,5 mm pou


Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement

Cikkszám 44453AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 90
Diamètre de la broche (mm) 2.5
Largeur de clé (mm) 13 - 13
Poids par pièce (g) 26
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 90
Diamètre de la broche (mm) 2.5
Largeur de clé (mm) 13 - 13
Poids par pièce (g) 26

Leírás

Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement

Cikkszámok

Cikkszám 44453AMF
EAN 4020772044459
UBB 500617733265
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 44453
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.