text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé pour écrous à trous frontaux DIN 3116 C pour D. de trous de perçage 5 mm pou


Pour les écrous à bride DIN 44716-D des meuleuses d’angle (DIN 44706). Pour le serrage des disques abrasifs et à tronçonner. Acier spécial. Galvanisée. Avec tourillons soudés électriquement

Numéro d'article 44669AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 200
Diamètre de la broche (mm) 5
Largeur de clé (mm) 35 - 35
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 200
Diamètre de la broche (mm) 5
Largeur de clé (mm) 35 - 35

La description

Pour les écrous à bride DIN 44716-D des meuleuses d’angle (DIN 44706). Pour le serrage des disques abrasifs et à tronçonner. Acier spécial. Galvanisée. Avec tourillons soudés électriquement

Numéros d'articles

Numéro d'article 44669AMF
EAN 4020772044664
UBB 500617734826
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 44669
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.