text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale double OPEN-RING 24 24 x 27 mm 270 mm avec double 6 pans STAHLWIL


largeur métrique entre les plats10° coudé avec double hexagoneDIN 3118/ISO 3318conception robuste, mince et légèreextrêmement résistante et durablefinition rondeSTAHLWILLE pour une sensation agréable et antidérapanteforgé par électroérosion, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-Alliage-Acier, chromé

Article number
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 270
Largeur de clé, grand format (mm) 27
Largeur de clé, petit format (mm) 24
Clé unilatérale Non
Packed per 1

Specifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 270
Largeur de clé, grand format (mm) 27
Largeur de clé, petit format (mm) 24
Clé unilatérale Non
Finition ouverte Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 328
Code Douanier 8204110000
Type Ring Spanner

Description

largeur métrique entre les plats10° coudé avec double hexagoneDIN 3118/ISO 3318conception robuste, mince et légèreextrêmement résistante et durablefinition rondeSTAHLWILLE pour une sensation agréable et antidérapanteforgé par électroérosion, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-Alliage-Acier, chromé

Article numbers

Article number G0275.024.027
EAN 4018754022007
UBB 203120180377
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  41082427

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.