text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale double OPEN-RING 24 14 x 17 mm 200 mm avec double 6 pans STAHLWIL


largeur métrique entre les plats10° coudé avec double hexagoneDIN 3118/ISO 3318conception robuste, mince et légèreextrêmement résistante et durablefinition rondeSTAHLWILLE pour une sensation agréable et antidérapanteforgé par estampage, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-Alliage-Acier, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 14
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 14
Clé unilatérale Non
Finition ouverte Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 119
Code Douanier 8204110000
Type Ring Spanner

La description

largeur métrique entre les plats10° coudé avec double hexagoneDIN 3118/ISO 3318conception robuste, mince et légèreextrêmement résistante et durablefinition rondeSTAHLWILLE pour une sensation agréable et antidérapanteforgé par estampage, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-Alliage-Acier, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0275.014.017
EAN 4018754021949
UBB 203120172457
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 41081417

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.