text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale double 400 8 x 10 mm 140 mm ouvert, avec 6 pans GEDORE

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 140
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 10

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 140
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 10
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 6.5
Hauteur de tête, grand format (mm) 8
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 18
Largeur de tête, grand format (mm) 20
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Oui
Marque GEDORE

La description

Anneau décalé de 15° par rapport à l'arbre, Ouverture hexagonale décalée de 30°, Profil UD décalé de 15°, Tailles 8x10 à 12x14 mm avec hexagone, Pour les applications impliquant des conduites hydrauliques/freinées, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, * non standardisé, Ouverture hexagonale décalée de 30°, Profil UD décalé de 15

Numéros d'articles

Numéro d'article G2140.008.010
EAN 4010886605714
UBB 240120084886
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6057190

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.