text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale double 27 x 32 mm 360 mm contre-coudée profondément PROMAT


Acier CV. Chromée. Profondément contrecoudée. Avec polygones de faible épaisseur DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

Numéro d'article 0D968140
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 360
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 32
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 360
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 32
Largeur de clé, petit format (mm) 27
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 16
Hauteur de tête, grand format (mm) 18
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 42
Largeur de tête, grand format (mm) 49
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D968140
EAN 4015448420101
UBB 500573651295
UNSPSC 27111705
N° Article du fabricant 4000823335
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.