text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale double 2 8 x 10 mm 182 mm contre-coudée profondément GEDORE


Selon DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, * non normalisé, finition satinée non brillante, forgé avec soin et usiné avec professionnalisme : Anneau : à paroi mince, décalé de 5° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission douce de la force, Haute résistance à la flexion - ne se rompt pas et ne se brise pas en cas de surcharge, minimisant ainsi le risque de blessure, La surcharge est indiquée par une déformation, Pour les boulons extrêmement profonds ou encastrés, Qualité industrielle de premier ordre pour les utilisations continues les plus dures.

Cod Articol
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 182
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 182
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 10
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 6.6
Hauteur de tête, grand format (mm) 8.5
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 13.3
Largeur de tête, grand format (mm) 15.9
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 75
Code Douanier 8204110000
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Descriere

Selon DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, * non normalisé, finition satinée non brillante, forgé avec soin et usiné avec professionnalisme : Anneau : à paroi mince, décalé de 5° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission douce de la force, Haute résistance à la flexion - ne se rompt pas et ne se brise pas en cas de surcharge, minimisant ainsi le risque de blessure, La surcharge est indiquée par une déformation, Pour les boulons extrêmement profonds ou encastrés, Qualité industrielle de premier ordre pour les utilisations continues les plus dures.

Numerele articolelor

Cod Articol G2144.008.010
EAN 4010886601570
UBB 240120122330
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6015780

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.