text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale demi-lune 304 14 x 17 mm longueur 185 mm CV-acier chromé GEDORE


GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Spécialistes des espaces restreints, Pour travailler dans des zones extrêmement difficiles d'accès

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 185
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 185
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 14
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 8.5
Hauteur de tête, grand format (mm) 8.5
Clé de blocage de starter Oui
Largeur de tête, petit format (mm) 21.5
Largeur de tête, grand format (mm) 25.5
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Gedore

La description

GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Spécialistes des espaces restreints, Pour travailler dans des zones extrêmement difficiles d'accès

Numéros d'articles

Numéro d'article G2167.014.017
EAN 4010886647035
UBB 240120080827
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6470390

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.