text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale à frapper 845 ouverture de clé 50 mm longueur 280 mm acier au PADRE


Version lourde extra profonde avec profilé spécial. La tête plus élevée permet de mieux desserrer même les vis très grippées. Application facile aussi dans des endroits difficiles à atteindre. En acier chrome-vanadium. DIN 7444

Numéro d'article 2E831868
Traitement de surface Chromé
Longueur 280
Largeur de clé, grand format (mm) 50
Clé unilatérale Oui
Marque Padre
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 280
Largeur de clé, grand format (mm) 50
Clé unilatérale Oui
Marque Padre

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E831868
EAN 4004254267468
UBB 500581380465
UNSPSC 27111705
N° Article du fabricant 84500050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.