text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale à emmancher 733/10 10 ouverture de clé 10 mm 9 x 12 mm acier alli

Sur commande

Pour clés dynamométriques à carré creuxFixation par goupille de verrouillageChrome sur nickel, finition durable et anti-éclatsForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileExtrêmement résilient, exceptionnellement durable

Numéro d'article G0666.100.001
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Raccord clé polygonale ouverte
Dimension de raccordement 9x12 mm
Fixation rectangulaire Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 10
Longueur totale (mm) 43
Modèle Raccord clé polygonale ouverte
Dimension de raccordement 9x12 mm
Fixation rectangulaire Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 58
Code Douanier 8204110000
Type Ratchet Attachment

La description

Pour clés dynamométriques à carré creuxFixation par goupille de verrouillageChrome sur nickel, finition durable et anti-éclatsForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileExtrêmement résilient, exceptionnellement durable

Numéros d'articles

Numéro d'article G0666.100.001
EAN 4018754034352
UBB 203125073932
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 58231010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.