text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale à emmancher 7312-17 ouverture de clé 17 mm 9 x 12 mm acier CV GED

Numéro d'article 3H359527
Largeur de clé (mm)
Modèle Raccord clé polygonale ouverte
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Coudé Non

Spécifications

Largeur de clé (mm) 17
Modèle Raccord clé polygonale ouverte
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 17
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 13
Hauteur de tête, grand format (mm) 13
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 31.5
Largeur de tête, grand format (mm) 31.5
Version à cliquet Non
Finition ouverte Oui
Fixation rectangulaire Oui
Marque Gedore
Model 7312
Type Rectangular Flared End Fitting

La description

Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H359527
EAN 4002805732175
UBB 500642811862
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7685880
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.