Accessoires pour clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Accessoires pour clés dynamométriques
4D169358
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
Clé polygonale à emmancher 7312-13 ouverture de clé 13 mm 9 x 12 mm acier CV GED
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4D169358
Largeur de clé (mm)
Modèle
Raccord clé polygonale ouverte
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
9x12 mm
Coudé
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
13
Modèle
Raccord clé polygonale ouverte
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
9x12 mm
Coudé
Non
Largeur de clé, petit format (mm)
13
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
14.5
Hauteur de tête, grand format (mm)
12
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, petit format (mm)
25
Largeur de tête, grand format (mm)
25
Version à cliquet
Non
Finition ouverte
Oui
Fixation rectangulaire
Oui
Marque
Gedore
Model
7312-13
Type
Rectangular Flared End Fitting
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage
Numéros d'articles
Numéro d'article
4D169358
EAN
4002805732137
UBB
500642811458
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7679210