text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé plate simple 894 ouv. de clé 90 mm L. 690 mm gris acier avec trou d’accrocha


Mâchoire réglée à 15°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, finition phosphate de manganèse jusqu'à 38 mm, gris acier à partir de 41 mm, Tailles 10 - 135 mm avec trou de suspension, * non standardisé, Mâchoire réglée à 15°, Prise sûre grâce à la tige profilée - très ergonomique et maniable, Surcharge indiquée par une déformation, * non standardisé

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 690
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 90
Largeur de clé, petit format (mm) 90
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 690
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 90
Largeur de clé, petit format (mm) 90
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 23
Largeur de tête, petit format (mm) 173
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 5000
Type Spanner

La description

Mâchoire réglée à 15°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, finition phosphate de manganèse jusqu'à 38 mm, gris acier à partir de 41 mm, Tailles 10 - 135 mm avec trou de suspension, * non standardisé, Mâchoire réglée à 15°, Prise sûre grâce à la tige profilée - très ergonomique et maniable, Surcharge indiquée par une déformation, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2105.900.001
EAN 4010886657805
UBB 240120079514
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6578080

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.