text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé plate simple 894 ouv. de clé 70 mm L. 560 mm noir


Surface noire. Position de la fourche 15°

Numéro d'article 7P749368
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 560
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 70
Clé unilatérale Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 560
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 70
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, grand format (mm) 19.7
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, grand format (mm) 142
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Certifié VDE Non
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P749368
EAN 4054773022888
UBB 500583232425
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S4000823327
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.